シュレッダー 業務用のおすすめ人気ランキング

2026/04/27更新
95件の「シュレッダー 業務用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型シュレッダー」、「オフィスシュレッダー」、「シュレッダー 大容量」などの商品も取り扱っております。
オートフィードシュレッダー 静音45dB アイリスオーヤマランキング1位
【超静音約45dB】【大容量ダストボックス】【自動細断】【ゴミが散らばりにくい除電機能】【オートリバース・オートクリーニング機能】 大人気モデルAFS-150C-Hがスペック大幅UPでリニューアル! 図書館と同じレベルの静かさ約45db(空転時37dB)の静音オートフィードシュレッダーです。 一度に大量のコピー用紙を自動細断出来るので時短で業務用にもオススメです。フタを開けて紙を投入口にセットするだけ生産性UP。 [容量約28L]AFS210M(マイクロクロスカット)、AFS210C(クロスカット) [容量約37L]AFS260M(マイクロクロスカット) ■除電クリーンシステム搭載で、細断くずの静電気を除電しごみ捨て時の舞い上がりを抑制します。 ■オートリバース機能搭載で、一度に多量の紙を入れたり、斜めに紙を入れると、自動的にカッターが逆転して停止します。 ■オートクリーニング機能搭載で、細断中や細断終了後に自動で清掃運転(逆転・正転)しカッターの汚れを落とします。 ■くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、効率的にごみが溜まるのでゴミ捨て回数が削減されます。 ■ごみ捨てセンサーを搭載しているので、センサーがごみ捨てのタイミングをお知らせします。 ■移動に便利なキャスター付きです
ホワイト電圧(V)(50/60Hz)AC100電源コード(m)約1.5細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.1オートフィード機能あり
1台
44,980税込49,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

オフィスシュレッダー アイリスオーヤマランキング2位
【マイクロクロスカット】【同時細断可能数16枚】 【ダストボックス容量23L(A4用紙約400枚分)】 【CD・DVD・カード対応】【ホッチキス対応】 オフィスでのご使用に最適なシュレッダーです。 紙詰まりの問題を原因から対策!より使いやすくなりました。 一度に最大16枚細断可能なオフィスシュレッダーです。 オートクリーニング機能で5回に1回、自動で刃部分の細断クズを落とします。 オートリバース機能で細断能力以上の紙を投入すると自動で逆転し、運転を停止して紙詰まりを防ぎます。 紙が詰まってしまった時に自動で強制細断できる強制細断機能付き。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)23(A4コピー用紙で400枚)材質ABS樹脂、ポリカーボネート質量(kg)13ホワイト電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×260×656安全装置ダストボックススイッチ、過熱保護のサーマルプロテクター、過電流保護のオートストップ回路、給紙ガイドスイッチ電源コード(m)1.4連続使用時間(分)10細断枚数A4コピー用紙16枚、CD・DVD・プラスチックカード1枚(厚さ1.5mm)定格細断枚数(50Hz/60Hz)A4用紙16枚、CD・DVD・カード1枚(厚さ1.5mm)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)3.0/3.5細断寸法(mm)4×34投入口幅(mm)218細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)365×260×656細断可能物CD/DVD、カードリバース機能あり最大投入幅A4
1台
26,980税込29,678
当日出荷

オフィスシュレッダー OF18J アイリスオーヤマランキング3位
【クロスカット】【同時細断可能数18枚】【ダストボックス容量30L(A4用紙約540枚分)】 【CD・DVD・カード類/ホッチキス対応】オフィスやテレワークでのご使用に。 オートクリーニング機能…5回に1回自動運転をしてカッターの汚れを落とすので、 刃部分に細断クズが溜まりにくく紙詰まりを防ぎます。 【3つの安全装置】サーマルプロテクター:モーターが過熱すると自動的にストップします。 ダストボックススイッチ:本体からダストボックスを外すと作動しない安全設計です。 オートリバース機能:紙詰まりが発生すると詰まった紙を押し戻します。
用途オフィス、事務所、店舗、リモートワークでの資料破棄、用紙の細断ダストボックス容量(L)30材質ABS樹脂、ポリカーボネートホワイト質量(g)17700電源(V)100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×290×604連続使用時間(分)15細断枚数18細断寸法(mm)4×41投入口幅(mm)218最大細断枚数18細断形状クロスカット関連資料2025年アイリスオーヤマシュレッダー一覧(0.72MB)グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×290×604細断可能物コピー用紙・カードリバース機能あり最大投入幅A4
1台
35,980税込39,578
当日出荷

マイクロカット 3Wayシュレッダー AURORA(オーロラジャパン)ランキング4位
2x12mmのウルトラマイクロカットで微細断。約52dB音で極静音モデル。約16Lのダストボックスですが、ウルトラマイクロカットで約330枚(A4用紙)細断可能。子供が誤作動を起こさないように、チャイルドロック機能付き。ローラー付きで移動も楽々。一目で分かる警告表示灯付き
細断形状マイクロカット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)16仕様DIN 66399機密レベルP-5質量(kg)6.2定格電圧(V)100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)354×235×471機能チャイルドロック付き、カード・CD細断、過熱防止保護、入れ過ぎ警告ランプ、過熱警告ランプ、ゴミ箱オープン警告ランプ、キャスター付き連続使用時間(分)10運転音(dB)約52(極静音)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2細断寸法(mm)2×12投入口幅(mm)220最大細断枚数6(75gsm/A4)アズワン品番65-1795-25RoHS指令(10物質対応)対応リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
1台
15,980税込17,578
当日出荷

MSシュレッダー 明光商会ランキング5位
大容量のキャビネットタイプ。 2×10mmの極小細断ハイセキュリティモデル。 ワンカットクロス。一軸にワンカットカッターを組み込んで一対とし、縦切り横切りを一度に行うカット方式。細断くずはミリ単位でチップ状に細断され、収容能力を高めます。 セパレートメディアトレイ。トレイ排出口が別にあり、細断後の手間を軽減する設計になっています。 グリーン購入法適合製品。品質や価格だけでなく環境の事を考え、環境負荷をできるだけ小さくした製品です。
細断形状ワンカットクロス容量(L)(くず箱)約34.1細断可能物CD/DVD、ホッチキス(No.10以下)、カード類質量(kg)約29.5電源AC100V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×320×640消費電力(W)(50/60Hz)約720/850機能オートスタート、オートストップ、オートリバース、オートカット、オーバーフローストップ、とびらスイッチ、ブレーカ定格時間(分)30ダストボックス容量(L)34.1定格細断枚数(50Hz/60Hz)約8枚細断寸法(mm)約2.0×10.0細断収容数の目安(枚)約1160(A4PPC)投入口幅(mm)230アズワン品番64-8844-25グリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)約17枚[A4PPC(64g/m2)]オートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4
1台
87,980税込96,778
当日出荷

ノンストップ60分細断可能!! 大量の細断でも面倒な待ち時間なし!! 60分連続使用が可能な業務用シュレッダー。 一度にA4用紙最大12枚細断可能でホッチキスが付いたままでも細断できる。 カードも1枚ずつ細断でき、ゴミ袋を付けての細断も可能。
ホワイトキャスターあり連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)2×12ダストボックス容量(L)約23最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-19細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)366×280×530細断可能物カード・ホッチキス10号針リバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
1台
31,980税込35,178
当日出荷

2×12mmマイクロカットと空冷式モーターの採用でセキュリティ性と業務効率を両立。
ダストボックス容量(L)30ゴミ袋サイズ45L細断可能物ホッチキス・カード・CD/DVD質量(kg)15.5消費電力(W)650連続使用時間(分)30細断枚数最大:15枚、定格:12枚細断速度2.0m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×325×630細断寸法(mm)マイクロカット2×12投入口幅(mm)220アズワン品番65-0459-99グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×325×630リバース機能あり最大投入幅A4
  
取扱停止中

パワーとセキュリティを兼ね備えたユニバーサルモデルです。 くず箱フロントオープン機構でごみ捨て作業が軽減します。 グラデーションランプで過投入を防ぎます。 ローリングレベラーでくずをならします。
用途オフィスのセキュリティ強化。不要な書類を確実に処分ダストボックス容量(L)79仕様(メディア細断)×トラスコ品番125-8789材質スチール質量(kg)87寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×850細断寸法(mm)(最大)2.5×30最大細断枚数25(50Hz)/22(60Hz)アズワン品番64-8844-35細断形状ワンカットクロスグリーン購入法適合最大細断枚数(50Hz/60Hz)25/22細断可能物ホッチキス芯リバース機能ありサービス分類組立・設置・取付
1台
429,800税込472,780
10日以内出荷

観音開きの扉。観音開きタイプの扉です。省スペースでくず袋の交換を行うことができます。また、一般的なデスクの高さの700mmと合わせているため、デスクの隣に設置も可能です。抗菌操作スイッチ。多くの人が触れる操作スイッチに、抗菌コーティング剤で抗菌加工。誰でも安心してご利用いただけます。省スペース設計。デスクサイドや役員室、スモールオフィス・ホームオフィスでも最適な省スペース設計です。コンパクトながらも充実の機能を備えたスマートモデルです。 ※写真はイメージです。スリープ機能で環境対応。カッター停止から5分間経過すると待機電力を0Wにし、電力の消費を抑えるスリープ機能が搭載されています。
質量(kg)52容量(L)【くず箱】43電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×700機能オートスタート、モーター保護機能、オートフローストップ、オートストップ、オートパワーカットオフ、とびらスイッチ、オートリバース、ブレーカ保証期間1年定格細断枚数(50Hz/60Hz)10枚/ 8枚細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)4.6/5.7定格時間30分定格消費電力(W)(50/60Hz)390/390細断寸法(mm)約2.3×18投入口幅(mm)310/ A3サイズ使用可能用紙サイズA3細断形状ワンカットクロス待機電力(W)約0最大細断枚数(50Hz/60Hz)15枚/ 13枚:(A4PPC(64g/m2)細断可能物ホッチキスリバース機能オートリバース
1台
229,800税込252,780
翌々日出荷

最大17/16枚細断、さらにCD/DVDにも対応。マルチに使えるコンパクトモデル。
ダストボックス容量(L)21細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD質量(kg)11消費電力(W)300連続使用時間(分)10細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2/2.5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×260×565細断寸法(mm)クロスカット4×36投入口幅(mm)220最大細断枚数17/16枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×260×565最大細断枚数(50Hz/60Hz)17/16枚リバース機能あり最大投入幅A4
1台
36,980税込40,678
当日出荷

HPブランドのシュレッダー。小規模オフィスに最適なサイズ。マイクロカット2×15mm。最大細断枚数10枚(A4コピー用紙)。大容量ダストボックス20LにA4コピー用紙約450枚収納。安心の18ヶ月メーカー保証。
細断形状マイクロクロスカット細断可能物紙、カード、ステープル針11号サイズまで原稿サイズA4ホワイトリバース機能あり(自動&手動)ダストボックス容量(L)20(A4コピー用紙約450枚分)集塵量(L)20質量(kg)9.9細断寸法(mm)2×15最大細断枚数10枚定格細断枚数(50Hz/60Hz)8枚投入口幅(mm)220細断速度毎分2.0m定格運転時間(分)10騒音レベル(dB(A))65保証期間18か月グリーン購入法適合消費電力(W)276寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)408×308×610寸法(幅×奥行×高さ)(mm)408×308×610最大投入幅220mm
1台
22,000税込24,200
当日出荷

シグマー技研シュレッダ
投入口幅A3(310mm)を確保したハイコストパフォーマンススリムタイプ
細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A3(310mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)35最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×300×700
1台
179,800税込197,780
3日以内出荷

AURORA(オーロラジャパン)オートフィードシュレッダー
最大150枚のA4用紙をセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー。 60分連続細断が可能で、多くの書類を1度に細断できる。 最大12枚の手差し細断も10分間連続細断できる。 4×12mmミニクロスカット採用で、カード細断、ホッチキス針にも対応。 キャスター付き。
ホワイトキャスターあり騒音値(dB)58連続使用時間(分)60細断幅クロスカット(mm)4×12ダストボックス容量(L)32細断速度85枚/分最大細断枚数A4×12枚アズワン品番65-1795-20細断形状極細マイクロカットRoHS指令(10物質対応)対応寸法(幅×奥行×高さ)(mm)356×466×580細断可能物カード・ホッチキス10号針・クリップ28mmまで・2つ折りしたA3用紙オートフィード75枚までオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A4再生紙使用マーク適合
1台
53,980税込59,378
当日出荷

18枚細断のパワーに安全性と静音性を付与したアドバンスモデル。
ダストボックス容量(L)25.5ゴミ袋サイズ45L以上細断可能物ホッチキス・カード・クリップ・CD/DVD質量(kg)13消費電力(W)480連続使用時間(分)20細断枚数最大:18枚、定格:15枚細断速度3.0m外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×280×575細断寸法(mm)クロスカット4×38投入口幅(mm)230収容数ダストボックス:400枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×280×575リバース機能あり最大投入幅A4
1台
52,980税込58,278
当日出荷

ハイコストパフォーマンスと省エネを備えたコンパクトタイプ
細断形状圧縮クロスカット最大投入幅A4(220mm)リバース機能あり細断寸法(mm)3×24最大細断枚数(50Hz/60Hz)A4上質紙(64m2):14/13枚定格消費電力(W)(50/60Hz)220/230定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.4/3.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×300×700機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートパワーオフ、ブレーカ(ヒューズ)、メインパワーオートオフ、メインパワーオートオフ(切替無)安全装置オートカット、ドアスイッチタイプ業務用グリーン購入法適合ダストボックス容量(L)28最大細断枚数A4上質紙(64m2):14(50Hz)/13(60Hz)寸法(幅×奥行×高さ)(mm)440×300×700
1台
149,800税込164,780
3日以内出荷

オートクリーニング機能搭載の静音エントリーモデル。 投入口がA3サイズ対応!A4用紙も横入れで作業時間短縮! マイクロカットシュレッダーでセキュリティUP。 2×15mmのカットサイズで情報を守ります。 ダストボックス容量は34LとゆったりなのでA4コピー紙が約940収容できる大容量シュレッダー。 オートクリーニング機能で紙詰まり対策も万全!
細断形状マイクロカット細断可能物紙/ホッチキス(11号まで)最大投入幅A3ダストボックス容量(L)34(A4約940枚)仕様【ゴミ袋】45L寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×328×697機能オートクリーニング機能、入れ過ぎ時:オートリバース、赤ランプ連続運転時間(h)約0.5細断枚数A4:10枚保証期間1年細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8細断寸法(mm)2×15投入口幅(mm)311(A3)最大細断枚数A4:12枚アズワン品番64-1212-91グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×328×697
1台
76,980税込84,678
3日以内出荷

オートスタート&オートストップ・オートリバース・オーバーフローストップなど様々な機能を持ち合わせたハイスペックなモデルです。
用途小規模オフィス、工場、学校などに最適電源(V)AC100細断形状圧縮クロスカットリバース機能あり
1台
229,800税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

シグマシュレッダシュレッダ
超メガパワー!最大80枚細断!!CD・DVD・FD・カードの粉砕が可能なマルチタイプのシュレッダです。
ホワイトタイプ業務用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×943安全装置オートカット、ドアスイッチ、リバース時投入口開閉機工、投入口安全機構、投入口シャッター機能オートスタート&ストップ、オーバーフローストップ、オートリバース、オートパワーオフ、ブレーカ(電源ブレーカ)、メインパワーオートオフ(切替無)定格消費電力(W)(50/60Hz)500/500細断寸法(mm)3.9×45最大細断枚数80/80枚(A4上質紙(64g/m2))細断形状圧縮クロスカット定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)0.8~5.9(自動変革)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×500×943最大細断枚数(50Hz/60Hz)80/80枚(A4上質紙(64g/m2))細断可能物CD・DVD・FD・カードオートフィード機能ありリバース機能あり最大投入幅A3(310mm)
1個
739,800税込813,780
4日以内出荷

放熱ファン内蔵で2時間連続細断を可能にした高耐久マイクロカットシュレッダー。連続細断で業務効率化。
用途用紙の細断付属品取扱説明書、保証書(1年)適合ホッチキス:11号針まで対応質量(kg)約12.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×273×625ダストボックス容量(L)27(900枚)定格使用時間120分給紙口幅(mm)225細断寸法(mm)2×15最大細断枚数11枚細断形状マイクロカットグリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)383×273×625最大投入幅A4
1台
49,980税込54,978
14日以内出荷

隙間に収まるスリムタイプ A4まとめて7枚細断! CD・DVDを5分割! 電動式だかららくらく! 引き出しタイプでゴミ捨てもらくらく!
細断形状紙/クロスカット、CD/5分割カット細断可能物CD/DVD、カードダストボックス容量(L)紙/約10 CD・カード/約0.5周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100本体質量(kg)約6.1電源コード(m)約1.5機能オートスタート&ストップスイッチ、ダストボックススイッチ、逆転スイッチ、正転スイッチ、オートカット(過熱防止機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×159×391運転音(dB)約67(無負荷時)定格消費電力(W)(50/60Hz)125細断寸法(mm)4×30投入口幅(mm)紙/219、CD・カード/121最大細断枚数紙7枚(A4用紙)、CD・カード1枚、郵便はがき1枚(約0.2mm)投入口の隙間(mm)約3.1投入口から刃までの距離(mm)約40定格使用時間(分)約3(休止時間30分)定格細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)355×159×391リバース機能あり最大投入幅A4
1台
14,980税込16,478
当日出荷